カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(521)
  • 機構部品(352)
  • 切削工具(338)
  • バイク部品(230)
  • 農業機械(220)
  • メカニカル部品(155)
  • 制御機器(135)
  • 物流用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 作業工具(64)
  • タイヤ・足回り(45)
  • 研磨材(45)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • 建築金物(33)
  • 溶接用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 厨房用品(27)
  • 電気材料(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 卓上消耗品(23)
  • 電動工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 家電(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 清掃用品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 防犯用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 事務用品(11)
  • カー用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 作業服(8)
  • 塗料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 食品・飲料(7)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「80-16」の検索結果

関連キーワード
3,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドバー80-16 マキタ

    ガイドバー80-16

    マキタ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ステッカー DAYTONA 80X16 WH/OR DAYTONA(デイトナ)

    ステッカー DAYTONA 80X16 WH/OR

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    PET素材でラミネートしてあるので、水に強く色あせしにくい。 (使用状況によって異なります。)
    ホワイト/オレンジ
  • Semi-Fシリーズ 80SD16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD16~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ NK80B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B16~

    KANA(片山チエン)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS80B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS80B16~

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(20個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • ホースニップル 散水用 モノタロウ

    ホースニップル 散水用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)

    ベストパネル

    APJ(アートプリントジャパン)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    819税込901
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(4:1)

    デンカエレクトロン(40件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
    材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高透明カラークリアホルダー PLUS(プラス)[文具]

    高透明カラークリアホルダー

    PLUS(プラス)[文具](30件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10枚)
    当日出荷
    綺麗なカラーで書類を色別管理。中身が見やすい高透明タイプ。高透明で美しいクリアホルダー。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等など幅広いシーンでご利用いただけます。
    材質ポリプロピレン(PP)0.2mmサイズA4外形寸法(mm)縦310×横220
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • サラテクト 無香料 アース製薬

    サラテクト 無香料

    アース製薬(17件のレビュー)
    689税込758
    1本(200mL)
    当日出荷
    ●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 緩衝材 ペーパークッション シモジマ

    緩衝材 ペーパークッション

    シモジマ(2件のレビュー)
    889税込978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
    材質クラフト紙
  • 1ツ穴T足 アカギ

    1ツ穴T足

    アカギ(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所

    シムリング 板厚セット 鉄

    岩田製作所(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
    セット内容各板厚10枚材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    1,046税込1,151
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • O-リングセット ケルヒャー

    O-リングセット

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(100個)
    当日出荷
    スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
    用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    1,442税込1,586
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • 輪ゴム16号 80g ワールドクラフト

    輪ゴム16号 80g

    ワールドクラフト(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(80g)
    当日出荷
    定番サイズのアメ色輪ゴム。はがきやお弁当などを束ねやすい大きさです。
    アメ色番手16号
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • 18-8(SUS304) 深型組バット蓋 クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) 深型組バット蓋

    クローバー(大屋製作所)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプフタ
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • 鉄製ヒンジピン ホシモト

    鉄製ヒンジピン

    ホシモト
    40税込44
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...