KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴4ヶ所
厚さ(mm)1.2
質量(g)320
ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
サイズA4
穴数30
タイプタテ(S)型
材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×293×314
ポケット数55枚
グリーン購入法適合
赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。
コーンにかぶせるだけの簡単装着です。
用途夜間の工事現場などに
トラスコ品番195-2973
材質反射材:PVC
直径(Φmm)上部:100、下部:190
高さ(mm)340
質量(g)172
電源単3電池×2本
アズワン品番64-8379-76
標準作業時間約50時間
LED使用数(個)(赤)24
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(kg)23
長さ(m)50
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。
材質アルミ
幅(mm)40
表面処理アルマイト処理
ねじ寸法(mm)8
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09108-08247
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.8
最小曲げ半径(mm)110
補強層4S
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ