485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)SS-80AS用 キャップ
SS-80AS用キャップです。
用途SS-85AS用交換部品 仕様SS-80AS用 トラスコ品番153-2912 質量(g)100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手
エコ商品
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0 メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ 代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷




1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ クーラーキャップ
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ 材質アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャップ
部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 図解NoMS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.23
1個
240 税込264
7日以内出荷

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オフィスマインとんがりキャップ
仕様6mm軸グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドキャップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMD3020 本体部品_No.29、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 タンクキャップ_No.57、MD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.58、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.58、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD3010 本体部品_No.29、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.53、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.62、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.80、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49など
1個
369 税込406
7日以内出荷

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)33 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)オイルキャップ
エコ商品
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番152-3933 適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A 材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)キャップクミタテ
備考23フクム 部品名称キヤツプクミタテ 関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.59MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(1.41MB) 図解NoKS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.6、MSB110S(レタス) 本体部品_No.23、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.13、MSB151-A 本体部品_No.27、MSB111-A 本体部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.22、MSB080部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.22、MSB150S 部品_No.22、MSB150 部品_No.22、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.27、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.23、MSB110S MSB110S部品_No.22
1個
285 税込314
7日以内出荷

イマオコーポレーションコンジット キャップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)