機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。
過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。
ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140
APIGL-5
適合車種マニュアルミッション、デフギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
API GL-5適合、SAE粘度80W-140で、幅広いタイプの特に高速・高負荷運転を強いられる車両のデファレンシャルギヤに年間を通して使用することができます。
SAE80W-140
APIGL-5
引火点(℃)210
流動点(℃)-36
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)310(40℃)、31.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数139
危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
耐久性重視の設計で長時間の競技使用に効果を発揮します。特殊粘着性添加剤が常に油膜を保持します。FF車、FR車のミッションに最適でドリフトユーザーにもおすすめ。LSD対応。
SAE80W-140
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
低温時から高温まで粘性変化の少ない滑らかな油膜はミッション・シンクロの摩耗を減らすと共にシフトフィーリングを向上、持続させますドラッグレースのような低負荷から高負荷への急激なトルク変化からもミッション・デフ・LSDなどあらゆるギヤを保護します。
SAE80W-140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140
内容量(mL)946
引火点(℃)224
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数144
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途MT/デフ用(ストリート系)
SAE80W140
APIGL-4/GL-5
ベースオイル化学合成
タイプMIL-L-2105D
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE80W-140
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。
度数+1.00、+2.00、+3.00
色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン
質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90
材質(フレーム)プラスチック
ディスプレイプラスチック
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ
FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
用途リア
サイズ140/80-18
タイプWT
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示70M
偏平率(%)80
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約380
スイッチ×
定格125V/15A/1500Wまで
適合規格PSE適合
コンセント個数3個口
コード長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター○
既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
用途リア
サイズ140/80-18
タイプWT
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示70M
偏平率(%)80
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100P
色メタリックシルバー塗装
表面処理裏面 導通処理
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに適しています。亀底タイプで袋が自立します。サイドに切り込みが入っており簡単に開封する事ができます。
材質OPPボードンフィルム
タイプノッチ付/無地
マチ(mm)80
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
色青
耐熱温度(℃)180
材質ポリプロピレン
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
3Mスコッチブライト厨房用たわし。
調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。
研磨剤を含まないので、グラス等の食器類を傷つけません。
スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。
グラス、シンクの洗浄に最適です。
用途ライトな汚れ用
繰り返し・詰め替え対応
材質ポリプロピレン樹脂
色白
耐熱温度(℃)120
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高
材質シリコン
色クリア
画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
材質接着面:シリコン、外側:PET
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け
遮光率(%)99
奥行(mm)40
色ブラック/シルバー
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。便利なフロント縦型のジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×50
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×120
TKG品番7-2504-2001
TKG品番(2017)6-2376-2001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
便利なカラビナ付き
夜間・暗所で発光するリフレクトライン
材質1680デニール生地
色ブラック
深さ(mm)110
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
全光束(Lm)760
配光角度(°)140
内側のフリースが耳を暖かく包み込みます。折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)
幅(mm)耳あて:115
サイズフリー
高さ(mm)耳あて:115
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)120× 80×140
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)
幅(mm)12
全長(m)5
質量(g)32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
1個
¥312
税込¥343
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ