カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(38)
  • 自動車純正部品(30)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85-0041」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
ハンドラップ 150mL TGK(東京硝子器械)ハンドラップ 150mLTGK(東京硝子器械)
1,544税込1,698
1個
3日以内出荷
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き容量(mL)150本体寸法(mm)80×100仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
AIRBAG MOD NHA85    06770MCAB41ZB ホンダAIRBAG MOD NHA85 06770MCAB41ZBホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカすぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10mL×12本)
4日以内出荷
そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
(58158)フロントフロア ヒートインシュレータ NO.6 トヨタ(58158)フロントフロア ヒートインシュレータ NO.6トヨタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホーンアッシ 38500-41F30 スズキホーンアッシ 38500-41F30スズキ
2,859税込3,145
1個
4日以内出荷
ホーンアッシ 38500-41F00 スズキホーンアッシ 38500-41F00スズキ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ホーンアッシ 38500-41F40 スズキホーンアッシ 38500-41F40スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ホーンアッシ 38500-41F50 スズキホーンアッシ 38500-41F50スズキ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ホーンアッシ 38500-41F20 スズキホーンアッシ 38500-41F20スズキ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
(48500)GUIDE ROD 三菱ふそう(48500)GUIDE ROD三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(48500)GASKET 三菱ふそう(48500)GASKET三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
(12850)STIFFENER,L.H 三菱ふそう(12850)STIFFENER,L.H三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(48500)BUTTON 三菱ふそう(48500)BUTTON三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(48500)SPRING 三菱ふそう(48500)SPRING三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(48500)COTTER PIN 三菱ふそう(48500)COTTER PIN三菱ふそう
559税込615
1個
5日以内出荷
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
永谷園 麻婆春雨 辛口 137gx10 永谷園永谷園 麻婆春雨 辛口 137gx10永谷園
3,798税込4,102
1セット(10個)
3日以内出荷
永谷園オリジナルの、春雨を使った中華そうざいの素。きくらげ、たけのこ、豚肉、赤ピーマン、にんじんの五目の具材と春雨が入っているので、材料不要。フライパンで5分調理するだけで、ごはんにピッタリのおいしいおかずに、花椒と豆板醤でご飯によく合う旨辛い味わいに仕上げました。
その他常温内容量(g)137
タンクコンプフューエル ホワイト 51088-5004-15S Kawasakiタンクコンプフューエル ホワイト 51088-5004-15SKawasaki
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
代表車種ZR800ADS
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 180 mm、幅は 34 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2280アズワン品番65-7948-30
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2137アズワン品番65-7956-07
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2139アズワン品番65-7942-10
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2135アズワン品番65-7947-80
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 130 mm、外径は 180 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2279アズワン品番65-7944-63
(085)ラバーパイプ,カワサキ DY41 スバル(085)ラバーパイプ,カワサキ DY41スバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モータープーリ Φ318 協和モータープーリ Φ318協和
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)318
GASKET 3 HOLES P PORTER QUARGO 850041 piaggio(ピアッジオグループ)GASKET 3 HOLES P PORTER QUARGO 850041piaggio(ピアッジオグループ)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1603件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷