カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(90)
  • バイク部品(61)
  • 安全標識(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「850-2000」の検索結果

関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンコープロテクタ・テープ付 未来工業デンコープロテクタ・テープ付未来工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
ミセルついたて看板 H850×2000mm テラモトミセルついたて看板 H850×2000mmテラモト
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷
手軽に持ち運べる折りたたみ式の簡易パーテーションです。この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。
仕様●サイズ:全長/W2000×H850mm、折りたたみ時/W500×H850mm●重量:約2kg●材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミアズワン品番65-3727-51
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(146件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハブナット(M10×9mm) SHIMANO(シマノ)ハブナット(M10×9mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
3寸 薬味皿 クリスタル 福井クラフト3寸 薬味皿 クリスタル福井クラフト
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):15mm●重量:28g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4674-91
ROD, LIFTER ホンダROD, LIFTERホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕上げ加工用超硬ヘッド CoroMill316 サンドビック仕上げ加工用超硬ヘッド CoroMill316サンドビック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式仕上げ加工用エンドミルヘッドです。
用途フライス加工用。仕上げ用。材種1730
FCR(5) トップ小型用 KEIHINFCR(5) トップ小型用KEIHIN
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
MOTOREX バイクグリス2000 850G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX バイクグリス2000 850GDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
M5 小径ボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5 小径ボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール
シートカバー TDM 850 (2000)/YAMAHA STEELGREY/シルバー/ブラック レター BAGSTER (バグスター)シートカバー TDM 850 (2000)/YAMAHA STEELGREY/シルバー/ブラック レターBAGSTER (バグスター)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2001)
シートカバー TDM 850 (2000)YAMAHA ブラック / アンスラサイト / SAFFRON イエロー L BAGSTER (バグスター)シートカバー TDM 850 (2000)YAMAHA ブラック / アンスラサイト / SAFFRON イエロー LBAGSTER (バグスター)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2001)
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
伸縮継ぎ柄 TRUSCO伸縮継ぎ柄TRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
Deflector ANT DX BEV 500 CM008502000C piaggio(ピアッジオグループ)Deflector ANT DX BEV 500 CM008502000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
レノベーション シートカバー TDM 850 (96/2000) ブラック BAGSTER (バグスター)レノベーション シートカバー TDM 850 (96/2000) ブラックBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2000)
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
カゴ台車用PEカバー モノタロウカゴ台車用PEカバーモノタロウ
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用日よけ(サンシェード)JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー付属品取付用吸盤×2
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
タンクカバー R 850/1200 C acier 2000 BAGSTER (バグスター)タンクカバー R 850/1200 C acier 2000BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種BMW、1200 (2000-2000)、1200C (2000-2000)、R 1200 C (1999-2004)、R 850 (2000-2000)、R1200 C (1999-2004)、R850 (2000-2000)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸縮継ぎ柄 2000 インダストリーコーワ伸縮継ぎ柄 2000インダストリーコーワ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型日東工器
13,980税込15,378
1組
当日出荷から3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
ヘルメット用バンド マイト工業株式会社ヘルメット用バンドマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクカバー TDM 850 YAMAHA ブラック/アンスラサイト 2000 BAGSTER (バグスター)タンクカバー TDM 850 YAMAHA ブラック/アンスラサイト 2000BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2001)
タンクカバー TDM 850 スチールグレー/ライトグレー 2000 BAGSTER (バグスター)タンクカバー TDM 850 スチールグレー/ライトグレー 2000BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2001)
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
NEWフォリアシュラフ(3シーズン用) CAPTAIN STAGNEWフォリアシュラフ(3シーズン用)CAPTAIN STAG
9,798税込10,778
1個
予約販売
材質裏生地/コットン100%、中綿/ポリエステル100%(1.6kg)質量(g)2600外形寸法(mm)850×2000使用温度(℃)(目安)約5
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970アズワン品番65-7244-90
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型日東工器
16,980税込18,678
1組
当日出荷から3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番日東工器
3,298税込3,628
1組
当日出荷から3日以内出荷
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下材質アルミ(羽根)付属品取付ネジ適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)セット内容空丁番のみ
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
汎用インクリボン APTI 01089対応 ノーブランド汎用インクリボン APTI 01089対応ノーブランド
7,998税込8,798
1セット(6本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーJBAT(旧:APTI)種別汎用適合V850/V830/V820、M653/M643/M632/M623HB/M613(S)/M612、S2000/S2100
Yamaha TRX 850 1996 - 2000 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Yamaha TRX 850 1996 - 2000 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、TRX 850 (1996-2000)