カテゴリ
- バイク部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全標識(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 制御機器(5)
- 建築金物(5)
- 機構部品(4)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自転車部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ユニット(11)
- ホーザン(7)
- brembo(7)
- サンワサプライ(6)
- 日東工器(4)
- StarTech.com(4)
- 協立エアテック(3)
- エスコ(2)
- 倉敷化工(2)
- 友屋(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ISA(2)
- KSフィルター(2)
- 日野自動車(2)
- サンワダイレクト(2)
- RS PRO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「850-2000」の検索結果

デンコープロテクタ・テープ付
未来工業¥839~税込¥923~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
ミセルついたて看板 H850×2000mm
テラモト¥13,980税込¥15,3781台当日出荷手軽に持ち運べる折りたたみ式の簡易パーテーションです。この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。仕様●サイズ:全長/W2000×H850mm、折りたたみ時/W500×H850mm●重量:約2kg●材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミアズワン品番65-3727-51
継ぎ柄 伸縮タイプ
(158件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用日よけ(サンシェード)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!用途その他アクセサリー付属品取付用吸盤×2
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
カゴ台車用PEカバー
¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
伸縮継ぎ柄 2000
インダストリーコーワ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から16日以内出荷優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25色アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1200型用空丁番です。用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下材質アルミ(羽根)付属品取付ネジ適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)セット内容空丁番のみ
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970アズワン品番65-7244-90
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型
日東工器¥16,980税込¥18,6781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
NEWフォリアシュラフ(3シーズン用)
CAPTAIN STAG¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質裏生地/コットン100%、中綿/ポリエステル100%(1.6kg)質量(g)2600外形寸法(mm)850×2000使用温度(℃)(目安)約5
光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型
サンワサプライ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。形状めがね補強型色ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル外径(Φmm)3.0mm×6.0mm(標準)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco製品GLC-SX-MMDと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000など)。技術仕様:1000BASE-SX /1 Gbps /マルチモード光ファイバ /LCコネクター /850nm /DDM(デジタル診断モニタリング)対応 /最大距離550m。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1100型用空丁番です。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
汎用インクリボン APTI 01089対応
ノーブランド¥8,598~税込¥9,458~1セット(6本)翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーJBAT(旧:APTI)色黒種別汎用適合V850/V830/V820、M653/M643/M632/M623HB/M613(S)/M612、S2000/S2100
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥42,300税込¥46,5301個(1個)翌日出荷付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25エコロジー商品省エネ
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。形状丸型色アクア(水色)規格TIA:OM3引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下分類GI難燃性IE60332-1動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応標準外径(Φmm)7.3研磨PC
トール レイヤード封筒型シュラフ2000
CAPTAIN STAG¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷マイナス温度帯で使用可能な暖かい封筒型シュラフ。中綿を2層構造にすることで保温力をアップ! 使用温度目安約-5℃~ライナー生地は極細のマイクロ糸を使用した厚手のボア生地で、やわらかく肌触りの良い、温かなマイクロベルボア生地。 ライナー生地はファスナーで取り外しでき、使用状況に合わせて使用できます。 2WAYファスナー採用で足元を開けて温度調節も可能。同じシュラフをつなぎ合わせればダブルサイズにできます。材質表地:40Dリップストップナイロン100%、裏地・ライナー:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ワンサーモファアイバー)2000g質量(g)3300寸法(幅W×長さL)(mm)850×2000