1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。 取付方式 材質ステンレス
1組(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

自重堂86002 ワンタックカーゴ
エコ商品
通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!
混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾 種別ワンタックカーゴ エコマーク認定認定 生地エコ交織ポプリン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)342 長さ(cm)100×120 混率(%)綿100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)24 適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W)60 口金BA15s ガラス球形式RP-35 電球白熱電球
1個
629 税込692
当日出荷

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 主な用途ポリカーボネート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガスケット
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.82MB) 図解NoNST3030M ハンドル部品_No.28、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.28、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.32、CST311S ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST310S-CW ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST310S ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST311M ハンドル部品 ガスケット_No.32、MCV301T-125 ハンドル部品_No.28、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.28、CST310M-PW ハンドル部品 ガスケット_No.32、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.32、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.32、CSR310S ハンドル部品 ガスケット_No.28、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.28、JH311CST ハンドル部品_No.28、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.32、MCV3100T ハンドル部品_No.32
1個
459 税込505
7日以内出荷

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容本部 チチ上部:3、左:5
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 180 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -25 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:24●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:180μF●電圧範囲:400V dc アズワン品番65-6961-67
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 材質本体:アルミ、ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容蛍光黄/矢印(赤)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

仕様最小温度感度 = 143℃最大温度感度 = 166℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,340 税込3,674
6日以内出荷

規格イナサカH34-4304 部品名称デフサイドギヤ ワツシヤ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.05MB) 図解NoSSA-G530 8-4・メインミッション リヤ部品_No.12、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.40、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.40、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.39
1個
479 税込527
7日以内出荷

CryoKING(R) クライオジェニックバイアル カラーコード。クライオジェニックバイアルインナーキャップおよびアウターキャップ用カラーインサート。サンプルの識別に便利。液体窒素内での使用可能。未滅菌。オートクレーブ可能
1個(3000本)
18,980 税込20,878
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 → 1500 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●電圧範囲:63V dc アズワン品番65-6962-22
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 4.7 ~ 5600 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:5600μF●電圧範囲:35V dc アズワン品番65-6962-04
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 12000 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:12000μF●最小静電容量:10μF アズワン品番65-6973-14
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(20枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,198 税込5,718
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
4,390 税込4,829
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-39
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

素材にこだわるパティシエが開発!からだに優しいライスクッキー 通常クッキーに使われる小麦、乳、卵を使用していない製品です。 口どけの良いサクサク食感が特長です。
幅(mm)163 高さ(mm)66 奥行(mm)35 内容量(g)48
1個
279 税込301
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)