カテゴリ

  • バイク部品(199)
  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 農業機械(26)
  • オフィス家具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 作業服(24)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 切削工具(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 電気材料(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 建築金物(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 塗料(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 医療(7)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「88-s」の検索結果

809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    569税込626
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ゴーグルクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
    材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • レアリス マイクロドン88S デュオ

    レアリス マイクロドン88S

    デュオ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    「喰わせ」の最適解、寄せる「チカラ」
    用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。タイプ重心固定・スローシンキングフック8(#)レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト5.9g
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

    フジキン
    629税込692
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状フロントリング&バックリング接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット

    日本イトミック
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット

    日本イトミック
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット

    日本イトミック
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカーボード用イレーザー マイゾックス

    マーカーボード用イレーザー

    マイゾックス
    219税込241
    1個
    当日出荷
    本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ

    ディスプレイ壁掛け金具

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
    適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 廃プラ歯止め(小型) 信和自動車工業

    廃プラ歯止め(小型)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質廃プラスティック幅(mm)93高さ(mm)115奥行(mm)195適合品番78881BKS
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • KODAK S88 フィルムカメラ コダック

    KODAK S88 フィルムカメラ

    コダック
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
    用途写真撮影仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)123使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)本体サイズ(mm)110×62×38保証期間ご購入日から3ヶ月シャッター速度(秒)1/125撮影距離(m)1m~無限遠絞りレンズ絞り:F10使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • プチトング プレーン 佐藤金属興業

    プチトング プレーン

    佐藤金属興業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)95×13
  • Y-88/89レフレクター 槌屋ヤック

    Y-88/89レフレクター

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
  • ラックマウントブラケット Mシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントブラケット Mシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • ポリグローブ内エンボス エブノ

    ポリグローブ内エンボス

    エブノ(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(200枚)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工内エンボス
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1箱(50個×2セット)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
  • 下履き手袋 丸和ケミカル

    下履き手袋

    丸和ケミカル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。
    用途電気電子部品製造業。自動車製造業。材質綿100%生成機能吸汗性ゲージ数10
  • 平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業

    平板アルミラックパネル APシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • マーカーボード用イレーザースペアペーパー 馬印

    マーカーボード用イレーザースペアペーパー

    馬印
    1,698税込1,868
    1セット(5枚×10袋)
    当日出荷から6日以内出荷
    馬印製マーカーボード用イレーザーのスペアペーパーです。
    入数5枚入、袋
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

    CKD
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル

    カップリング Nタイプステンレス仕様

    アイセル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドクリーム ラート社(RATH)

    ハンドクリーム

    ラート社(RATH)
    1,289税込1,418
    1個(100mL)
    当日出荷
    仕様アラジンクリームサイズS
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • MAG電子音目覚まし時計 しののめ MAG(ノア精密)

    MAG電子音目覚まし時計 しののめ

    MAG(ノア精密)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    とにかく見やすい目覚まし時計。集光文字盤とライトで暗闇でも時刻が読みやすい。またコチコチ音の気にならない滑らかに進む連続秒針だから枕元でも安心してご使用いただけます。スヌーズ付きで朝が苦手な方にもおすすめします。
    材質プラスチック質量(g)170タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×120×70表示方式アナログ機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト電池単3マンガン電池×1本(別売り)時刻合わせ:手動
...