主な適合純正品番45535-MR8-901
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番51402-MV8-901
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
31日以内出荷
軽い着心地で動きやすいストレッチ素材を使用したメッシュベストです。防水素材(メッシュ除く)を使用しており水を弾きます。熱がこもりやすい部分には通気性の良いメッシュを採用。両胸にフラップ付きポケット、両脇にはファスナー付きの大型マチ付きポケット、背中両肩部に反射プリントを装備しました。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) メッシュ部分 ポリエステル100
機能ストレッチ、防水、通気性
1個
¥289
税込¥318
欠品中
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
主な適合純正品番51425-KL8-901
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
主な適合純正品番53215-KL8-901
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
欠品中
主な適合純正品番91001-KG8-901
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ロートアイアン レジストブラック
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0400
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0816
色グレー
サイズL
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。
用途自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)ポリエステル65・綿35
仕様シキボウDEOCROSSR使用
1個
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
耐熱性良好、
シリコーン処理面へ接着可能
用途粉体塗装マスキング、スプライス
テープ厚さ(mm)0.060
伸び(%)120
引張強度(N/cm)51
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0803
色レッド
サイズL
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1
長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)
幅(mm)72(本体)、65(プローブ)
厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)
質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.2
動作温度(℃)0~45
保管温度範囲(℃)10~90
関連資料(1.39MB)
動作湿度(%RH)40~85
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0708
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
1個
¥11,615
税込¥12,777
7日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)12
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ADTECHNO LCD8901
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ8.9インチ 解像度(1920×1200)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ADTECHNO LCD8901S
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ8.9インチ 解像度(1920×1200)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ