トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで
呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)
歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)
角度(°)25
送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。
全長(mm)166
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)スパナ部:12
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
首振りあり
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
全長(mm)165/300
仕様75°タイプ
セット内容8点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
全長(mm)160
質量(g)140
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)45
寸法T3(mm)4.6
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
形状ストレート
全長(mm)170
エスコ品番EA616GE-4B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)57
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)8
対辺寸法(mm)13×17
寸法d1(mm)19.5
寸法d2(mm)25
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8・10・12・14
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)175
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
主な用途締め付け用
質量(kg)0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.12
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
関連キーワード
1
2
次へ