色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。
ボルト(mm)(6角)対辺6.35
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)8
二面幅(mm)8
材質クロームバナジューム鋼
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)8
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA949YM
セット内容サイズ(入数):2×20mm(45)2×25mm(40)3×20mm(20)3×40mm(20)4×20mm(20)4×25mm(20)4×40mm(20)5×25mm(20)5×40mm(15)5×50mm(15)6×25mm(15)6×40mm(10)6×50mm(10)8×25mm(10)8×40mm(10)8×50mm(10)
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
頭径(Φmm)11.4
材質ポリエチレン樹脂
高さ(mm)約5
穴径(Φmm)約8
肉厚(mm)約1.6
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA687AS-8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(mm)8
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)42
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。
1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的
2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的
3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる
※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック
色白
種類ストレート
直径×長さL(Φmm×mm)8×70
関連資料(1.35MB)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
二面幅(mm)8
二面幅(mm)8
ラチェット機構あり
全長(mm)140
トラスコ品番853-3474
質量(g)35
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)8
全長(mm)115
質量(g)29
アズワン品番64-7884-94
1本
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8509
軸径(Φmm)8
全長(mm)283
質量(g)176
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)33
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)8
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
トラスコ品番810-7985
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
寸法(mm)8
全長(mm)96
エスコ品番EA615A-8
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)3
二面幅(mm)8
商品構成単品
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8
全長(mm)140
トラスコ品番327-0939
厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)
質量(kg)0.035
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA565-8
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA638M-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)67
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)32
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法B2(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)21
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-26
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)18.5
種類シンブル
寸法a(mm)8
寸法C(mm)20
寸法l(mm)32
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)20
先端サイズ8
外径(Φmm)12
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-82
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
エスコ品番EA638M-14
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類アイプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)25
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)24
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)34
寸法B2(mm)65
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)14
口幅(mm)34
耐荷重(kN)0.29
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA638M-33
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)76
種類アイプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)33
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)21
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)20
寸法A2(mm)34
耐荷重(kN)0.29
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
WH14DA用(6.35mm軸のインパクトドライバーではご使用になれません)
全長(mm)75
六角軸ニ面幅(H)(mm)8
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-8
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)22
全長(mm)34
適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)120
質量(g)40
アズワン品番64-2240-23
1本
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ