撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
極数8
シリーズHR25
ソケットorプラグソケット
定格電流(A)1
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズマイクロ
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボールベアリング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25
保証期間2年
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
7cm角のあまり布2枚で簡単にオリジナルキーホルダーがつくれます。裏は不織布なので合皮でも丈夫。
厚さ(mm)約1.4(1枚)
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質ステンレス(NSSC180)
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。
材質ポリカーボネート、TPE(Thermoplastic Elastomers)
色ブラック
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。
帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。
IP65クリア。
ロック位置は90度です。
寸法Hは使用するカムによって決まります。
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他
材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
4サイズ×30色 光沢がありしなやかな風合いのレーヨン蛇腹コードです。ソウタシエやコード刺繍などによく使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)1.5
長さ(m)30
混率(%)レーヨン100
関連資料色見本
6サイズ×30色 アクリル素材のスピンコード(薄手の平紐)です。スピンコードは芯糸がない為、風合いは柔らかく、カーブにも対応しやすい特徴があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)4
長さ(m)30
混率(%)アクリル100
関連資料色見本
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)金
2サイズ×14色 レザー調のベルトコードです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)3
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ