159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)




材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネタフィム90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオス
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネタフィム90°エルボ
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプメス
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 形状エルボ90°
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)90°エルボ
備考トレッド1200 規格BS8022-04 部品名称90°エルボ 関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.5MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.55MB) 図解NoSSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.50、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.51、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.4、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.24、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.50、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリングリンケージ部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.40、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)90°エルボ
備考※1999年12月~ 規格ARAG1202066 部品名称90°エルボ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.85MB) 図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.8、SSA-α1001ST 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-α1000S 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.53、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.7、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.7、SSA-α600 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.11、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.8、SSA-α1000ST 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.21、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.53、MJI300 1996ネン 薬剤タンク部品_No.17、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.15、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.8、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.8など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状90度エルボ タイプメスシート
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)












町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製 角度(°)吐出:90
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格G1/435K 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoJH250F ドラムクミタテ部品_No.27、JH301F ホース部品_No.8、GSL205-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23、JH205F ドラムクミタテ部品_No.22、GSL305-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502 サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア 質量(g)50
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷