カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90302-mn4-780」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
リアブレーキピボットキャップ
TAKEGAWA(武川)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷モンキーやゴリラのリアブレーキピボット部に取付けるドレスアップパーツです。ノーマルの割ピンとワッシャーからこのピボットキャップに変更することでピボット周りにワンポイントとしてドレスアップ出来、車両のカスタムイメージを高めます。ピボットキャップはアルミ材を削り出し、カラーアルマイトが施されており、シルバー、ブラック、ブルー、ゴールド、レッドの5種類からお選び頂けます。中央部分にはTAKEGAWA製ロゴがレーザーマーキングされています。取付けはノーマルの割ピンとワッシャーを取外し、ピボットキャップを取付け、ピンを差込み、止めネジで固定するだけなので簡単に取付け出来ます。主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)
COZYシート(ディンプル)CB400SF
DAYTONA(デイトナ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。主な適合車種CB400SFハイパーVTEC Spec-1/2/3/Revo(99-08/NC39/42)-98モデル(NC31)は不可。CB400SB/Revo(05-08/NC39/42)・CB400SF(14-)
フラックス
ホーザン(86件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性