カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「90446-11347」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • TUBE  FLEXIBLE(3NV) 91A21-07020 YAMAHA(ヤマハ)

    TUBE FLEXIBLE(3NV) 91A21-07020

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90446-11347主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ブリーザ 3YJ-15371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブリーザ 3YJ-15371-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • チユーブ フレキシブルビニール 91A20-12026 YAMAHA(ヤマハ)

    チユーブ フレキシブルビニール 91A20-12026

    YAMAHA(ヤマハ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • チユーブ フレキシブルビニール 91A20-07020 YAMAHA(ヤマハ)

    チユーブ フレキシブルビニール 91A20-07020

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • BPR7HS    スパ - クプラグ 94703 - 00227 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR7HS スパ - クプラグ 94703 - 00227

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番94703-00227主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ガスケット センダユニット 4US-85753-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット センダユニット 4US-85753-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ガスケット センダユニット 5G3-85753-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット センダユニット 5G3-85753-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53X-H5753-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • エアフィルター 5GD-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5GD-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(NTB)YA-1007他社参考品番(キタコ)341-0079000
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ブリーザ 583-15371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブリーザ 583-15371-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番120-15371-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • BPR7HS - 10 スパ - クプラグ 90793 - 20129 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR7HS - 10 スパ - クプラグ 90793 - 20129

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07100 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07100

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番91A20-07080
  • スパークプラグ(R~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(R~)

    NGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。