153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ袋 10枚入り モノタロウ 動画あり
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン タイプツルツルタイプ
1箱(100枚)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE
エコ商品
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 90Lペールに適した、かなり大きい袋です。 飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90 トラスコ品番407-9949 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)3438 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1箱(100枚)ほか
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
エコ商品
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな業務用ポリ袋シリーズです。
用途ゴミの分別に。軽量物のゴミ収集に。 トラスコ品番134-9419 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900
1冊(10枚)
399 税込439
当日出荷

ゴミ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
容量(L)90 対象地域名古屋市 トラスコ品番134-9427 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)481.3 縦(mm)1000 横(mm)900 持ち手なし 対象可燃
1セット(30個)
9,798 税込10,778
当日出荷

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE) 製の家庭用ポリ袋です。
材質LD 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900
1個(20枚)
999 税込1,099
5日以内出荷

強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
300 税込330
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャパックス90L半透明 業務用
材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1セット(90L×10枚)
419 税込461
当日出荷

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。特殊原料を配合しており、引っ張り強度があり伸びにも強く、突起物に強いポリ袋です。
用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.03 透明 容量(L)90 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)約900×1000
1冊(10枚)
469 税込516
5日以内出荷


ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
材質LLDPE 半透明
1組(10枚)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質LD 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900
1個(10枚)
499 税込549
5日以内出荷

1冊(10枚)
459 税込505
当日出荷

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.02 半透明 入数(枚)100 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900 寸法(横×縦)(mm)900×1000 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷


特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
549 税込604
当日出荷

サイズ90×100cm 容量(L)90 素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
1セット(10枚)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(L)90 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-171 セット内容本体・ふた 寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

持ち手なし 対象可燃 対象地域名古屋市 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋。20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
1ケース(60冊×10枚)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。メタロセン配合で伸縮性の優れた袋。20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
1ケース(60冊×10枚)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋。20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様●サイズ:800×900×0.030mm●色:黒●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393316726 容量(L)20 アズワン品番65-8126-77
1ケース(40冊×10枚)
9,798 税込10,778
6日以内出荷

3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋。20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
1ケース(30冊×10枚)ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合) 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。
用途ごみ箱の内袋として便利。ごみ袋以外にも、備品等の仕分け整理や保管時の袋やカバーとしても便利。 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10
1冊(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)