カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(900)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • バイク純正部品(116)
  • メカニカル部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 自動車純正部品(30)
  • 医療(28)
  • 建築金物(22)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 作業服(14)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 清掃用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • カー用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 完成車(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「910-l」の検索結果

1,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10双)
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-910L-Z73L~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-910L-Z73L~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)910作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-910L) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-910L)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)910配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-910L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-910L)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)910作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-910L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-910L

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)910配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-910L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-910L

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)910配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト形PK
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-910L) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-910L)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)910配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • AC100V/910W(3.0L)電動ポット エスコ

    AC100V/910W(3.0L)電動ポット

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    仕様浄水カートリッジ1個、固定具セット付サイズ125(W)×110(D)×75(H)mm質量(g)満水時:約310(約450)メーカーパナソニックろ過流量1.8L/分(水圧100kpaの時)材質(ろ材)不織布、粒状活性炭、 中空糸膜
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-910L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-910L

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)910作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLC

    ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
    仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性水に可溶組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板 TRUSCO

    スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板

    TRUSCO
    739税込813
    1袋(3枚)
    当日出荷から翌日出荷
    6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
    材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体厚さ(mm)5ブルー
  • ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチ

    ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)

    シグマアルドリッチ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
    種類粉末培地保管環境1
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • ハブベアリング GMB

    ハブベアリング

    GMB
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • 深溝玉軸受 LLU/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 長靴(ショート丈) エスコ

    長靴(ショート丈)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1足
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
    材質塩化ビニール、裏:ポリエステル長さ(cm)25.5(26で)標準質量(g/片足)約575(26cm)足幅3E靴タイプ長靴
  • スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板 TRUSCO

    スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板

    TRUSCO
    199税込219
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
    トラスコ品番363-9398材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)306厚さ(mm)5ブルー高さ(mm)50タイプ長手適合コンテナTSK-6、910RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ 丸フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,498税込9,348
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
  • 長靴(安全) エスコ

    長靴(安全)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    踏抜き防止板内蔵。帯電防止。耐滑性と耐油性に優れています。マイナス40℃でも硬くならず、しなやかな履き心地を実現。鋼製先芯搭載。足とくるぶしに合う形状で、 足の動きにフィット。長時間の作業による疲労を軽減。柔軟性のあるソールで、かかと部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
    形状ハイカット種類セーフティシューズ規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格)材質(アッパー)発泡ポリウレタン材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底機能踏抜き防止板内蔵・帯電防止・耐滑性・耐油性足幅3E材質(先芯)靴タイプ長靴
  • RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ

    AMPHENOL
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防寒長靴 エスコ

    防寒長靴

    エスコ
    41,300税込45,430
    1個
    翌日出荷
    形状ハイカット種類作業靴機能防寒靴タイプ長靴
  • 防寒靴 エスコ

    防寒靴

    エスコ
    8,970税込9,867
    1足
    翌日出荷
    暖かさが持続「3Mシンサレート高機能中綿素材」を使用しています。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続します。内装材に起毛ポリエステル採用されます。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口形状です。着脱容易なマジック式と大きく開放できる履き口部。ホールド感も良好です。夜間も安心の再帰反射材付き。
    機能防寒
  • ガスケットリムーバー イチネンTASCO

    ガスケットリムーバー

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1個(420mL)
    4日以内出荷
    仕様はく離の難しい焼き付いたガスケット、カーボン、ペイントなどの部品を傷つけることなく効果的にはく離することができます。420ml
  • 3次元調整ピボットヒンジ ARCH

    3次元調整ピボットヒンジ

    ARCH
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
    付属品木ねじ:40個幅(mm)63.0厚さ(mm)3.0全長(mm)58.0質量(g)400穴径(Φmm)5.2耐荷重(kg)2個使用時:15取付け方法皿タッピンねじ(付属)ねじ穴数15
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    15,738税込17,312
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 長靴(天然ゴム) エスコ

    長靴(天然ゴム)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1足ほか
    翌日出荷
    履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付き。
    ネイビー材質(アッパー)天然ゴム足幅3E材質(インナー)メリヤス
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • 長靴 軽量 EA910LVシリーズ エスコ

    長靴 軽量 EA910LVシリーズ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1足
    翌日出荷
    耐寒マイナス30℃。JIS S級相当鋼鉄製先芯入り。屈曲テスト50万回クリア。脱ぐ時便利なかかと部キックバック付き。TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル。エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。軽量で柔軟性に優れたしなやかな履き心地。
    材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • 長靴 エスコ

    長靴

    エスコ
    7,000税込7,700
    1足
    翌日出荷
    軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫。ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。
    材質合成ゴム、【裏布】4mmダブルラッセルブラック質量(g)1330足幅3E
  • 飯碗 蓋 ライトグリーン スリーライン

    飯碗 蓋 ライトグリーン

    スリーライン
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。蓋は外側グレーズコーティングの製品です。
  • 長靴 EA910LCシリーズ エスコ

    長靴 EA910LCシリーズ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1足
    翌日出荷
    動きやすさを追求した軽量設計で作業性に優れ、あらゆるシーンに対応します。メッシュ裏地から汗をキャッチし中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高いエアウェーブ構造。吸汗・抗菌裏布使用。不快な足ムレを防ぎサラサラ感が持続します。滑りにくい靴底で作業を助けます。
    仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)足幅3E
  • 長靴 EA910LCシリーズ エスコ

    長靴 EA910LCシリーズ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1足
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • ガラスクリーナー イチネンTASCO

    ガラスクリーナー

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様窓ガラスや自動車のフロントガラス等、ガラス製品の洗浄に。 泡タイプです。 ガラスに付いた虫の死骸も除去できます。 容量…420mL
...