カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「91251-kgh-901」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストシール 27X40X4.5 91251KGH902 ホンダダストシール 27X40X4.5 91251KGH902ホンダ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番91251-KGH-902主な適合車種(ホンダ)GROM
ダストシール 21X37X7 91251KPH901 ホンダダストシール 21X37X7 91251KPH901ホンダ(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
Oリング 40.5X3 42653001004 ホンダOリング 40.5X3 42653001004ホンダ(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番42653-001-004主な適合車種(ホンダ)GROM
ダストシール 23X37X7 91252KGH901 ホンダダストシール 23X37X7 91252KGH901ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91252-KGH-901
ベアリング ラジアルボール 961406201000 ホンダベアリング ラジアルボール 961406201000ホンダ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ダストシール 23X37X7 91252KGH902 ホンダダストシール 23X37X7 91252KGH902ホンダ(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-KGH-902主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルシール 26X37X6(アラ 90753051003 ホンダオイルシール 26X37X6(アラ 90753051003ホンダ(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90753-051-003主な適合車種(ホンダ)GROM
ダンパーセット ホイール 06410KWB600 ホンダダンパーセット ホイール 06410KWB600ホンダ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番06410-KWB-600主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(79件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷
仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
カラー リヤーアクスルデイスタン 42620KRS830 ホンダカラー リヤーアクスルデイスタン 42620KRS830ホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42620-KRS-830主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング ラジアルボール 91053KWB601 ホンダベアリング ラジアルボール 91053KWB601ホンダ
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
(I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201U Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201UKawasaki(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
代表車種KL110-A1