カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92049-1370」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール(オイル) 92049-1363 Kawasakiシール(オイル) 92049-1363Kawasaki(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表車種ZX400-N11他社参考品番(VESRAH)AR-4103
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール 92093-1312 Kawasakiシール 92093-1312Kawasaki(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表車種KDX125-A5
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
シール(オイル) 92049-1301 Kawasakiシール(オイル) 92049-1301Kawasaki(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種KDX125-A5
ブッシング(フロントフォーク) 44065-1100 Kawasakiブッシング(フロントフォーク) 44065-1100Kawasaki(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
代表車種KDX125-A5
リング(スナップ) フォーク アウタ 92033-1222 Kawasakiリング(スナップ) フォーク アウタ 92033-1222Kawasaki
349税込384
1個
当日出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92033-1222主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
(I/X)リング(0) 92055-3706 Kawasaki(I/X)リング(0) 92055-3706Kawasaki(1件のレビュー)
329税込362
1個
5日以内出荷
代表車種JS800ABF
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(51件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
スペーサ フォーク アウタ 92026-1276 Kawasakiスペーサ フォーク アウタ 92026-1276Kawasaki
579税込637
1個
4日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92026-1276主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
(I/X)ブッシング(フロントフォーク) インナ パイプ 44065-1080 Kawasaki(I/X)ブッシング(フロントフォーク) インナ パイプ 44065-1080Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
代表車種VN400-A1
ブッシング(フロントフォーク) 44065-1102 Kawasakiブッシング(フロントフォーク) 44065-1102Kawasaki
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
代表車種ZX400-L4
シール(オイル) 92049-1478 Kawasakiシール(オイル) 92049-1478Kawasaki(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
代表車種KDX125-A5
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOS-04(92049-0058/-0125/-1370)、FDH-10(92093-0035/-1268/-1323)、SR-FF04(92033-1222)、BWK-04(11060-1180)適合車種Ninja ZX-6R(ZX600P ZX600P7F/P8F ZX636C)、Ninja ZX-6RR(ZX600N)
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
シール フォーク 92093-1268 Kawasakiシール フォーク 92093-1268Kawasaki(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
代表車種ZX400-N11
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
キャップ 11012-1761 Kawasakiキャップ 11012-1761Kawasaki
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
代表車種KDX125-A5主な適合純正品番11012-1761主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ガスケット 44045-051 Kawasakiガスケット 44045-051Kawasaki(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番44045-051主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
コウキユウ 3/16 600A0600 Kawasakiコウキユウ 3/16 600A0600Kawasaki(1件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
代表車種KL110A8F
130/70-13特集