カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92055 1002」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(0) 92055-1002 Kawasakiリング(0) 92055-1002Kawasaki(17件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR400-F2主な適合純正品番92055-1542他社参考品番(NTB)UCO-002PS主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5 NTBパイロットスクリュー用ワッシャー Φ5NTB(22件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
リング(0) 92055-1223 Kawasakiリング(0) 92055-1223Kawasaki(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種ZR1100-A5
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
フロートバルブ用Oリング Φ11 NTBフロートバルブ用Oリング Φ11NTB(17件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
リング(0) 92055-1004 Kawasakiリング(0) 92055-1004Kawasaki(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F
スクリュー(パイロットエア) 16014-1054 Kawasakiスクリュー(パイロットエア) 16014-1054Kawasaki(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400-F2
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
リング(0) 92055-1276 Kawasakiリング(0) 92055-1276Kawasaki(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-1276主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 92022-1003 Kawasakiワッシャ 92022-1003Kawasaki(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR400-F2他社参考品番(NTB)UCW-001PS
リング(0) 14.8X2.4 92055-0741 Kawasakiリング(0) 14.8X2.4 92055-0741Kawasaki(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-1251主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 31.7X2.4 92055-049 Kawasakiリング(0) 31.7X2.4 92055-049Kawasaki(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-049主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 43.7X1.9 92055-1401 Kawasakiリング(0) 43.7X1.9 92055-1401Kawasaki(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-1401主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0)4.5X2.0 92055-1370 Kawasakiリング(0)4.5X2.0 92055-1370Kawasaki(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-1370主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-0145 Kawasakiリング(0) 92055-0145Kawasaki
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F主な適合純正品番92055-0145主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-0136 Kawasakiリング(0) 92055-0136Kawasaki
329税込362
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92055-0136主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
スクリュー(パイロットエア) 16014-1080 Kawasakiスクリュー(パイロットエア) 16014-1080Kawasaki(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
代表車種ZR1200A8F
リング(0) オイル フィルタ 92055-1503 Kawasakiリング(0) オイル フィルタ 92055-1503Kawasaki
519税込571
1個
4日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92055-1503主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) インジェクション ノイズ 92055-0124 Kawasakiリング(0) インジェクション ノイズ 92055-0124Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番92055-0124主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 102X1.9 92055-0050 Kawasakiリング(0) 102X1.9 92055-0050Kawasaki
589税込648
1個
3日以内出荷
代表車種KX250-R1
リング(0) 9.5X1.9 92055-0016 Kawasakiリング(0) 9.5X1.9 92055-0016Kawasaki
459税込505
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92055-0016主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
プラグ 12X25 92068-006 Kawasakiプラグ 12X25 92068-006Kawasaki(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
キャブレターカバービスセット PMCキャブレターカバービスセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1セット(24個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
Oリング 13295-33010 スズキOリング 13295-33010スズキ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ワッシャ 13291-29900 スズキワッシャ 13291-29900スズキ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アングルキャブドライバーセット モノタロウアングルキャブドライバーセットモノタロウ(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(1件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
O リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022Kawasaki(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F主な適合純正品番92055-1081主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050 Kawasaki(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050Kawasaki(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1002主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999