カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「92055-1072」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O リング(ウンドウヨウ) 7MM 670B1507 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 7MM 670B1507Kawasaki
199税込219
1個
当日出荷
代表車種KDX125-A5
Oリング ハリケーンOリングハリケーン
279税込307
1個
4日以内出荷
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
O リング(ウンドウヨウ) 5MM 670B1505 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 5MM 670B1505Kawasaki(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
代表車種BJ250JDF
リング(0)              Z500-B1 92055-1071 Kawasakiリング(0) Z500-B1 92055-1071Kawasaki(1件のレビュー)
399税込439
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
リング(0)              KZ550-H1 92055-1069 Kawasakiリング(0) KZ550-H1 92055-1069Kawasaki(1件のレビュー)
419税込461
1個
5日以内出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(181件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
リング(0) 92055-1002 Kawasakiリング(0) 92055-1002Kawasaki(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR400-F2主な適合純正品番92055-1542他社参考品番(NTB)UCO-002PS主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasakiリング(0) 53.5MM 92055-112Kawasaki(24件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(120件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングF7mm セフティー3OリングF7mmセフティー3(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。種類オプション品
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
リング(0)              ZX1000-B2 92055-1454 Kawasakiリング(0) ZX1000-B2 92055-1454Kawasaki
359税込395
1個
5日以内出荷
ガスケット               Z500-B1 11009-1160 Kawasakiガスケット Z500-B1 11009-1160Kawasaki
519税込571
1個
4日以内出荷
クラッチプッシュロッド PMCクラッチプッシュロッドPMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。