176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用 全長(cm)30.0 材質ニトリルゴム100% ホワイト 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。 材質スチール 寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28 全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48 質量(kg)約1
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料(1.23MB) 図解NoSSA-V1000C エアコン(3)部品_No.9
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料(0.88MB) 図解NoSSA-C421 作業用エンジン キャブレータ エアークリーナ部品_No.28
1個
43 税込47
7日以内出荷


クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 動画あり
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 厚さ(mm)0.10 ホワイト 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
1組(50枚×2袋)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1台
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

鋭い歯によるラインブレイクを防ぎます。波止からバイブレーションやプラグを使ってのタチウオやカマス狙いに最適なワイヤーリーダーです。大物にも対応でき、メタルジグ、バイブレーションのサイズアップも可能です。
入数2
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。
仕様抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付 材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100% 股下(cm)55
1枚
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1セットほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075 全長(mm)300 入数(枚)100(50×2袋) 規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT グレードクラス100(ISOクラス5)
1パック(2袋×50枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
材質PMMA、ABS
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
仕様ABS対応 適合スイングアーム:純正スイングアーム、スタンダードローター径 材質A7075(ブラックアルマイト) サイズ推奨キャリパーピストン:Φ30/Φ34共通 ディスク径(Φmm)純正同等 主な適合車種XJR1300 00-15(国内) (30/34共通)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通)
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。 A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





GALESPEED(ゲイルスピード)リア キャリパーサポート (STD径)
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ 取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)6
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷



電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。 トラスコ品番303-4259 材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズXS 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.5 粉有無なし
1袋(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷







1個
619 税込681
5日以内出荷