176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

アンセルニトリライト No.93
RoHS
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用 全長(cm)30.0 材質ニトリルゴム100% ホワイト 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリーンルーム用手袋 ニトリライト アンセル 動画あり
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用 厚さ(mm)0.10 ホワイト 入数(枚)100 質量(kg/枚)0.01
1組(50枚×2袋)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。 材質スチール 寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28 全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48 質量(kg)約1
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷


電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。 トラスコ品番303-4259 材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズXS 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.5 粉有無なし
1袋(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷



クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075 全長(mm)300 入数(枚)100(50×2袋) 規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT グレードクラス100(ISOクラス5)
1パック(2袋×50枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷



スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
材質PMMA、ABS
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
仕様ABS対応 適合スイングアーム:純正スイングアーム、スタンダードローター径 材質A7075(ブラックアルマイト) サイズ推奨キャリパーピストン:Φ30/Φ34共通 ディスク径(Φmm)純正同等 主な適合車種XJR1300 00-15(国内) (30/34共通)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通)
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。 A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



GALESPEED(ゲイルスピード)リア キャリパーサポート (STD径)
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料(1.23MB) 図解NoSSA-V1000C エアコン(3)部品_No.9
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料(0.88MB) 図解NoSSA-C421 作業用エンジン キャブレータ エアークリーナ部品_No.28
1個
43 税込47
7日以内出荷

1個
77 税込85
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)






主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷