32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷


1個
236 税込260
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


メガドラ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅10mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 先端角(°)140 ねじれ角(°)30 材種DP102A 給油タイプ外部給油形
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 表面処理NXコート 給油方式外部給油式 FIG1
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


CA Series(CA2T100) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

CA Series(CA2B100) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

CA2F Series(CA2F100) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CA Series(CA2C100) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品、RoHS
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CDA2B100-930Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-930Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)930 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷

小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CA2B100-930Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-930Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)930 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷

CA2B100-930KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-930KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)930 クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
75,980 税込83,578
30日以内出荷


CDA2B100-930JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-930JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)930 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Tシリーズ SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
1個
72,980 税込80,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

関連キーワード