カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「93110-27012」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
オイル シール (5R6) 93110-27010 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (5R6) 93110-27010YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番276-23145-51
補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)DAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20径(Φ)5.2
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
オイル シール(1HX) 93110-35019 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(1HX) 93110-35019YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
オイル シール (10W) 93110-30013 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (10W) 93110-30013YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-3005他社参考品番(NTB)FOY-03
ワッシャ オイルシール 22W-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ オイルシール 22W-23146-L0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RH トヨタ(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RHトヨタ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ガスケット マニホールド 3FD-13556-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マニホールド 3FD-13556-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
ワツシヤ,オイルシ-ル 5PW-23146-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,オイルシ-ル 5PW-23146-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 90110-06200 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 90110-06200YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90110-06078主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(320件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷
ガスケット キャブレター 1 7G5-13556-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット キャブレター 1 7G5-13556-10YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
O-リング 5UX-23188-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5UX-23188-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(52件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線