「93306-30311」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(30X) 93306-20332 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(30X) 93306-20332YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ベアリング 93306-30302 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30302YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング(30311) Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリング(30311)Koyo(光洋シーリングテクノ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、NISSAN主な適合純正品番40217-00Z01・MS556564・32126-90000・01014-10344
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ベアリング 93306-20310 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20310YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-203Y0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93306-30317 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30317YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-30306主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。【PROGRIP(プログリップ)】ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップグリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mmエンド非貫通タイプほど良い握り心地のスタンダードラバーバーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン材質スタンダードラバー長さ(mm)125ブラックタイプエンド非貫通内径(mm)22/25(左右)
サークリップ(13T) 99009-16400 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(13T) 99009-16400YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から30日以内出荷
ベアリング 93306-30101 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30101YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-301YL主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(70件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイル シール (15X26X6) 93109-15001 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (15X26X6) 93109-15001YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-15002
ベアリング(37F) 93306-20335 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(37F) 93306-20335YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-203XK主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ベアリング 93306-20461 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20461YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番93306-20401
ベアリング(50M) 93306-20336 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(50M) 93306-20336YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93315-31502 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93315-31502YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)