種類スナップピン(R)
材質三価
セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。
材質プラスチック
色白
質量(g)118
測定範囲(℃)-30~400
外寸(mm)全長140×幅38
対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です。※Kコート品ですので、変色しても品質上、影響はありません
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-96
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード