カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「98506-04016」の検索結果

ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(18件のレビュー)¥818~税込¥900~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハ タンク側フィッティング C14720
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥899税込¥9891個7日以内出荷タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
タンク用フィッティング
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。ねじ規格1/4"(NPT)
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントフォークブーツ
KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。セット内容左右1組メーカーホンダ
ヤマハ用プライマーホースセット C34620
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
吸出口付給油キャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270