818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62
1パック(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。頭に巻きやすいロングタイプ。 屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×95 質量(g/枚)約70
1パック(5枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエステル軍手 10ゲージ
手袋から出る糸くずや毛羽立ちをおさえた、ポリエステル100%の10ゲージ軍手。 毛羽が出にくいので塗装作業におすすめです。 網目の細かい10ゲージ編みで、手にフィットするので細かな作業にも使用できます
用途塗装、工場、農業、造園、DIY、アウトドアなど。 材質編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム サイズL 入数(双)12 全長(cm)23 ゲージ数10 素材編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム 質量(g/ダース)600
1ダース(12双)
699 税込769
当日出荷

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
付属品マグネット×4枚 硬度3~4H 対応機種汎用 取付け方法マグネット 紫外線カット99 タッチパネル方式非対応 ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 反射防止 ブルーライトカット対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)シノ軍手 10双組(600g)
シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!。編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。この風合いを是非お試しください!
用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として 入数(双)10
1組(10双)
819 税込901
翌々日出荷

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1箱(10個)
259 税込285
翌日出荷

1箱(10個)
259 税込285
翌日出荷


1個
2,200 税込2,420
当日出荷

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-13
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA638AG-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)91 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)110 寸法H(mm)14 使用荷重(kg)40 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法T(mm)7.5 寸法W(mm)30
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付 エスコ品番EA506AG-13 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 キャスター径(Φmm)150 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
145,600 税込160,160
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚 適合機種dynabook G83/LY 2024年版 取付方式マグネット 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) のぞき見防止のぞき見防止180度 反射防止 ブルーライトカット
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚 適合機種dynabook G83 シリーズ G83/FS 13.3インチ 高さ(mm)(マグネット部分)6 取付方式マグネット 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)約294×179 対応機種dynabook G83 シリーズ G83/FS 13.3インチ 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種HP ENVY x360 13-ag000シリーズ 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
極数15 仕様アングルスルーホール 形状アングル タイプアングルスルーホール 種類角型 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3以下 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚 適合機種dynabook G83/KW サイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 取付方式マグネット 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む) のぞき見防止のぞき見防止180度 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚 適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/NX 取付方式マグネット 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200) のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷


マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。 仕様マグネット貼付け済み 材質NBR(発泡ゴム)/マグネット 長さ(mm)900 取付け方法マグネット 関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1 歯数30 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)10 歯先円直径D(Φmm)32 基準円直径C(Φmm)30
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール1 歯数36 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)10 歯先円直径D(Φmm)38 基準円直径C(Φmm)36
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
高さ(mm)(マグネット部)6 取付方式マグネット式 硬度3~4H 寸法(幅W×高さH)(mm)約294×179 サイズ(inch)13.3 対応機種汎用 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) ブルーライトカット率約48% のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚 適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/RX 取付方式マグネット 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)285×190 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200) のぞき見防止のぞき見防止180度 反射防止 ブルーライトカット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷