透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)200
材質AS樹脂
直径(Φmm)68
高さ(mm)80
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
制御方式メータイン
樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。
トラスコ品番393-9235
材質AS樹脂
質量(g)85
間口W×奥行D×高さH(mm)197.5×155.5×10.5
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形
材質(本体)飽和ポリエステル
材質(フタ)ポリプロピレン
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
引出しは再生樹脂100%
材質AS樹脂
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)102×82×117
容量(mL)約450
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
世界で一番最初に円すい形のコーヒーフィルターペーパーを開発したコーヒー器具専門メーカーによる新しいコンセプトのドリッパーです。
耐熱温度(101℃)の高いAS樹脂を使用しております。
しっかり厚みがあるのに、軽量で透明度の高いドリッパーです。
花びらの様な円すい形のドリッパーです。【日本製】
珈琲の層が深く、お湯を注ぐと円すいの頂点に向かって流れる為、コーヒー豆本来の旨味をしっかりと抽出する事が出来ます。
ドリッパー内部のリブを花びら形状にする事で、空気層ができ、布フィルターのような膨らみを実現しています。
材質AS樹脂
規格2~4杯用。計量スプーン付き
1セット(1セット)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質AS樹脂
世界で一番最初に円すい形のコーヒーフィルターペーパーを開発したコーヒー器具専門メーカーによる新しいコンセプトのドリッパーです。
耐熱温度(101℃)の高いAS樹脂を使用しております。
しっかり厚みがあるのに、軽量で透明度の高いドリッパーです。
花びらの様な円すい形のドリッパーです。【日本製】
珈琲の層が深く、お湯を注ぐと円すいの頂点に向かって流れる為、コーヒー豆本来の旨味をしっかりと抽出する事が出来ます。
ドリッパー内部のリブを花びら形状にする事で、空気層ができ、布フィルターのような膨らみを実現しています。
材質AS樹脂
規格1杯用。計量スプーン付き
1セット(1セット)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂
質量(kg)0.041
寸法(外径×高さ)(mm)48×87
TKG品番9-1995-2301
TKG品番(2017)6-1802-2401
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。
パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。
材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン
タイプ本体
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AS樹脂製、 紙仕切付き。積み重ねが出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×106×63(蓋含む)
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)152×164×117
容量(L)約2.0
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)5.56
消費電力(W)【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz)
モーター密閉
騒音値(dB)【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質AS・ウレタン塗装
素材:AS樹脂 。容量:約0.9L
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。
用途水差し
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4
消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
モーター密閉
騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)105
材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
用途飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
容量(mL)255
材質(本体)AS樹脂
質量(g)92
外寸法・幅(mm)101
外寸法・高さ(mm)87
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)71
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
用途飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
容量(mL)280
材質(本体)AS樹脂
質量(g)90
外寸法・幅(mm)107
外寸法・高さ(mm)96
外寸法・奥行(mm)80
目盛りにそって切るだけで正確に等分できます。回転式。上皿/AS樹脂 台/スチロール樹脂
材質上皿:AS樹脂、台:スチロール樹脂、金属部:18-0ステンレス
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
●AS樹脂製でこわれにくく耐久性に優れております。● またガラスのようなイメージをもった美しいデザインです。● アイスクリーム・フラッペ・ナッツ・フルーツスライス・ ソース・プリン・デザート・サラダドレッシングなど テーブルサービス用に最適です。●※アメリカ製※洗浄器対応
容量(mL)150
制御方式メータイン
ギュッとひと押し、約5g(200gバターの場合)のうす切りにカットできる!大人気の「カットできちゃうバターケース」にプレミアムな仲間が加わりました。
用途フタがしっかり閉まります、安定感がアップしました。ワイヤープレートがさらに丈夫になりました。専用バターナイフ付。先端がピック状なのでカットしたバターが取りやすい形状
材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス、ピッキングバターナイフ:アルミニウム合金
寸法(mm)178×108×75
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1172
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)42.4
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)242×407×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)-、(大)15
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1164
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)42.6
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)30、(大)-
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ