エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量325mL
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)-25~188
使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)(リキロン)3
含有量(%)(リキロン)40w/w
外観緑色・オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
動摩擦係数0.016~0.020
危険物の性状非水溶性
関連キーワード