絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)20
ケーブルAVS0.5sq相当
適合スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC
長さ(m)2
耐熱温度(℃)80
許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
こんなお得な商品も!

車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。
材質(ケーブル)電気用軟電線
ピン数(ピン)18
ケーブルAVS0.5
材質(スリーブ)PVC
材質(端子)黄銅(スズメッキ)
適合メーカートラック汎用
材質(コネクタ)PBT
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプ187型
適合電線AVまたはAVS0.5~1.25
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプホンダミニ車種等
適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
規格AVS0.5BX230XM6
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.1MB)
図解NoMDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKBL3500 オプション部品_No.5、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースコード_No.9、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品アースコード_No.9、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、BL8500SP(コクナイ) 付属品、オプション部品_No.14
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格AVS0.5BX380LM6
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.71MB)
図解NoMDJ8000G-30 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ4000G-23 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ3000-15 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、GKD6000オプション部品アースコード_No.4、MDJ3000-9 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000G-15 オプション部品_No.4、MDJ6001G-15 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6000G-26 オプション部品_No.4、MDJ6001G-26 オプション(2)ジョデンキット部品_No.4、MDJ6500G-26 オプション(1)部品_No.4、GKD6001オプション(1)ジョデンキット部品アースコード_No.4、MDJ4000-13 オプション(ジョデンキット)部品_No.4、MDJ6000GT-26 オプション(1)部品_No.4、MDJ6001GT-26 オプション(1)除電キット部品_No.4、MDJ8000G-30-1 オプション部品_No.4
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
規格AVS0.5BX120
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.45MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoGD6000 タンク、セオイワク部品 アースコード_No.7、MD571S 本体部品_No.44、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MD6010L 羽根車部品_No.1、MD-J60G 羽根車部品_No.1、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アースコード_No.1、AD571 本体部品_No.44、MD6010K 羽根車部品_No.76、MD4020L 本体部品_No.37、MD6020S 羽根車部品_No.76、AD570 本体部品_No.41、AD571S 本体部品_No.44、MD571TS-A 羽根車部品_No.76、MD572TS 本体部品_No.44、MD5020L 羽根車部品_No.76、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.6など
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
形状ターミナル/連鎖状
サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/4
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000
被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0
被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1
適合ハウジング51035
1パック(10000個)
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ