22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ニューストロング販売C型ワッシャー 12ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9318 質量(g)150 割幅(mm)13
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(1個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用(ステンレス)
材質ステンレス 形状軸用C形止め輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


メーカーダイハツ 主な適合純正品番90042-13007 材質鉄(メッキ) 全長(mm)11.6 主な使用車種タント (ダイハツ車の軽自動車全般) 外径(mm)10 内径(mm)4
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
1巻(10m)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷