カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 測定用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「CRC KURE」の検索結果

クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56
呉工業(クレ)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(3.785L)当日出荷あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(70mL)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(320mL)ほか当日出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX
呉工業(クレ)(62件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(70mL)ほか当日出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ3-36
呉工業(クレ)(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(430mL)ほか当日出荷から3日以内出荷強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(200件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581ケース(420mL×20本)欠品中シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クレ2-26
呉工業(クレ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(430mL)ほか当日出荷スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 330mL
呉工業(クレ)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(330mL)ほか当日出荷あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
(457件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー
(1867件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
防錆潤滑剤 強力潤滑
(288件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9205件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
クレ6-66
呉工業(クレ)(100件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(315mL)ほか当日出荷あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(220mL)ほか当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
(216件のレビュー)¥679税込¥7471本(420mL)当日出荷長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンタクトスプレー
呉工業(クレ)(64件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(300mL)ほか当日出荷接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%。紫外線99%カット。厚さ0.4mm。ハードコート加工 硬度3H。低反射防止(1.00%以下)。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。【対応機種】:CF-FC6ADMCR / CF-FC6ADTCR / CF-FC6BDPCR / CF-FC6ARBCP / CF-FC6ASBCP / CF-FC6BRCCP / CF-FC6BRVCP / CF-FC6BSCCP / CF-FC6BSVCP用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Panasonic レッツノート CF-FCシリーズ取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14インチ(16:10)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応
Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)
SKC(環境測定)¥11,880税込¥13,0681セット3日以内出荷Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル![シルバークリーク レイクジギング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289119-250415-02.jpg)
シルバークリーク レイクジギング
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷未知なるトラウトとの邂逅。ジギングでトラウトを釣る。日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「SilverCreek Lake Jigging」。「SilverCreek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドです。このロッドは、スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されています。TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃しません。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを約束します。このロッドにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用できます。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応します。全長(m)1.91元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)0.9標準自重(g)85適合ライン(号)0.4-0.8カーボン含有率(%)86
HL-EL460RC/HL-EL460RC REAR用急速充電クレードル
CATEYE(キャットアイ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷付属品USBケーブル適合機種ボルト300 (HL-EL460RC)、ボルト50 (HL-EL460RC REAR)色ブラックアズワン品番64-9544-51
Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売)
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781台47日以内出荷Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプの充電用クレードルで、連結には対応しておらず、使用には別売の電源が必要です。対応電源は、AirChek Touch Series Pump Cradle全機種に対応するSingle Cradle Power Supply Cat. No. 220-600、または最大5台のLite Cradleに対応するMulti Cradle Power Supply and Splitter Cat. No. 220-851です。用途Lite Charging Cradleは、AirChek Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様●対応クレードル数:1台●電源別売:あり(シングル:220-600/マルチ:220-851)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:ライト対応機種AirChek Essential+バッテリーリチウムイオン連結可否非連結
Lite 充電クレードル用 マルチ電源ユニット&スプリッター(1~5台対応)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supply and Splitterは、Lite Cradle専用の電源および分岐アダプターで、1台から5台までのLite Cradleに対応します。用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様対応クレードル数:1~5台タイプクレードル:ライト入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト充電クレードル連結可否非連結
Standard 充電クレードル(AirChek Essential/Connect/TOUCH用・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781台47日以内出荷Standard Charging Cradleは、AirChek(R) Essential、TOUCH、Connect各ポンプに対応する充電用クレードルで、使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応しており、AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルを最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり(シングルクレードル電源:220-600)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:標準対応機種AirChek TOUCH/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirChek Connectバッテリーリチウムイオン連結可否チェーン可能
Multi Cradle 電源ユニット(Standard/Enhanced 充電クレードル用・2~5台用)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのCharging Cradleを2台から5台まで接続して使用するための電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、PC上でAirChek TOUCH Sampling PumpおよびDataTrac(R) Pro Softwareを使用するためのUSB接続を備えています。AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種標準/強化充電クレードル
Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781台47日以内出荷Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプ強化対応機種AirChek TOUCH機能PC接続機能:USB対応バッテリーリチウムイオン連結可否連結可能




























![シルバークリーク レイクジギング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289119-250415-02.jpg)