2,539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。
材質両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン 茶色 長さ(m)30
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な蛇口直結タイプ用カートリッジの2個入りです。 小型で保管スペースも取りません。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合) 対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション巻ダンボール CSPシリーズ
緩衝材や養生材にも使える
材質両更クラフト紙50g/m2の貼り合わせ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(50枚×24袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 センサー音叉式力センサ
1セット(20巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

MEAN WELLCSP-3000シリーズ
エコ商品
AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能 入力電圧(V)180→264ac、254→370dc 形状カバー付 出力数1 温度(℃)-20~+65 定格電力(W)3000 幅(mm)177.8 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)63.5 長さ(mm)278 パッケージカバー付 質量(g)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キングコーポレーション両更クラフトロール CSPシリーズ
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙 厚さ(mm)0.1 長さ(m)30 坪量(g/m2)70
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン 茶色 長さ(m)30
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。
材質ラフ更紙 寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔) 坪量(g/m2)51.2
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 動画あり
大型液晶を採用 水量が分かるCC表示機能搭載 シャワー水圧の改良 汚れやすい部分のお手入れ向上 業界トップクラスの浄水能力
材質ABS樹脂 質量(g)310(満水時430) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12 寸法(Φ×mm)250×425 材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番4-2724-01 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

CSP501-WT 蛇口直結型浄水器 CSP501-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 動画あり
三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP501-WT
シャワー水圧の改良 汚れやすい部分のお手入れ向上 業界トップクラスの浄水能力
材質ABS樹脂 質量(g)310(満水時430) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

用途新光電子製プリンタCSP-240 用インクリボン
1セット(5個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

CSP811-WT 蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ 動画あり
三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ
浄水グレード HIGH GRADE ★★★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用することで、水はね抑制しキメの細かいシャワーを実現しました。 浄水キャップ・シャワーキャップを脱着可能にすることで、お手入れがしやすくなりました。 大きい数字とバックライトでカートリッジ寿命が一目でわかります。
材質ABS樹脂 質量(g)310(満水時430) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×119×79 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量900L、除去率80%、1,2-DCE:総ろ過水量900L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量900L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量900L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量900L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)14 奥行(mm)400 間口(mm)600 全高(mm)880 耐荷重(kg)約150 キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5626
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

VIBRA(新光電子)CSP-240用ロール紙
用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
1セット(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボン
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。 その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能 トラスコ品番204-9800 材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)120 形状二眼 幅(mm)135.5 高さ(mm)38 レンズ色カッパー 適合規格EN/ANSI フレーム色ブラック 機能防傷加工/防曇加工 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。
材質ラフ更紙 寸法(幅Wmm×長さLm)538×350・ミシン目加工(約400間隔) 坪量(g/m2)51.2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)21 奥行(mm)500 間口(mm)750 全高(mm)880 耐荷重(kg)約150 キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

MXQ25-20CSP-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-20CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(-) 標準形
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷






エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)