カテゴリ

  • 電気材料(33)
    • CV・CVT(13)
    • VCT(4)
    • 固定用ケーブル(10)
    • VCTF(1)
    • VVF・VVR(1)
  • メカニカル部品(50)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • トラック純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
許容電流
導体外径(Φmm)
1.1・1.35・1.5・1.8・2.4・2.5・3・3.1・3.4・3.6・4.4・4.8・5.5・6・7.3・7.8・9.3・12・14.7・17・導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー・灰・黒
定格電圧
600
ブランド
モノタロウ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・行田電線・ALLIGATOR(アリゲーター)・Panasonic(パナソニック)・カワイ電線・住友重機械工業・ネグロス電工・三菱ふそう・ホンダ・住友電工ハードメタル・MARVEL CORPORATION(マーベル)・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・南電機・東光器材・エスアンドエスサイクル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(20m)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,598税込3,958
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    99,980税込109,978
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600芯数(C)3試験電圧2000V材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)450シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)60導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)17最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50遮蔽軟銅テープ線心識別黒・白・赤規格/略称CVV-S
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    CVV40(高圧用ゴムバルブ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
    用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
  • 600V 制御用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)
    8日以内出荷
  • コックアッシ,フューエル 44300-17CVV スズキ

    コックアッシ,フューエル 44300-17CVV

    スズキ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • アースコード JUSTRITE

    アースコード

    JUSTRITE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
    適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    64,980税込71,478
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • エアカットバルブ 耐候型 東光器材

    エアカットバルブ 耐候型

    東光器材
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式耐候型使用場所屋外用
  • エアカットバルブ 一般型 東光器材

    エアカットバルブ 一般型

    東光器材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式一般型使用場所屋内用
  • 600V 制御用ケーブル(しゃへい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル(しゃへい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,500税込3,850
    1巻(10m)
    8日以内出荷
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    69,980税込76,978
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • アースコード ジャストライト

    アースコード

    ジャストライト
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    静電気、放電によるリスクを軽減します。
    用途セーフティキャビネット、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶。仕様クリップ端子とクリップ端子。トラスコ品番805-1738材質銅、ビニール、アルミ
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
    表面処理塗装
  • 立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    立上りカバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    適合立上りカバー止め金具:CVVS1(SR用)、CVVN1(NR用)、CVVQ1(QR用)、CVV□A1(AR用)材質軟質塩化ビニル
  • 立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具溶融亜鉛

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 両面立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    両面立上りカバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合両面立上りカバー止め金具:CVVS1W(SR用)、CVVN1W(NR用)、CVVQ1W(QR用)材質軟質塩化ビニル
  • 立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    立上りカバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
    適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合(ラック)10AR材質ステンレス鋼寸法A(mm)81
  • 立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工

    立上りカバー止め金具 SD

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 上下ベンド自在カバー用フックボルト ネグロス電工

    上下ベンド自在カバー用フックボルト

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1セット(8個組)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所)

    変速振動ドリル

    SHINKO(新興製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
    用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
電線 cvv特集