カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)

「Dsub メスメス」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
37,900税込41,690
1台
12日以内出荷
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09SAMPHENOL
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントフエニックス・コンタクト
669税込736
1個
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリPhoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750アズワン品番65-7777-94
VGA-5BNC変換ケーブル イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブルイメージニクス
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(メス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(メス)の変換ケーブル。
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メス フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メスフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メスモノタロウ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状mini D-Sub15pinコネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メスモノタロウ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコムPC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクトエレコム(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
予約販売
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら