柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
材質SCM415
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

はさみ 園芸用
モノタロウ
¥399
税込¥439
園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
用途園芸鋏
全長(mm)200
刃長(mm)95
切断能力(mm)(生木)8
材質刃部:刃物鋼
質量(g)200
材質(グリップ)樹脂
使用目的園芸鋏
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具
トラスコ品番148-7200
適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X
色紫
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
高さ(mm)94
横幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメのないシェードの固定に。コーナー部でも直線部分でも取り付けることができるので、シェードの設置場所に応じて調整できます。生地の厚さ3mm以内。
材質ポリプロピレン
幅(mm)64
厚さ(mm)3以内(取付可能な生地の厚さ)
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm
入数4個入り
1セット(4個)
¥579
税込¥637
6日以内出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。
用途折込鋸
刃長(mm)210
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)475
質量(g)120
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.05
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.05
グリーン購入法適合
1個
¥9,598
税込¥10,558
31日以内出荷
給電用コネクタがついています。(端末給電ができます。)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)0.93
種類屋内屋外兼用
グリーン購入法適合
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V高さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
給電用コネクタがついています。(端末給電ができます。)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)0.51
種類屋内屋外兼用
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
色黒
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
使用温度範囲(℃)-70~+125
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水又は排水の自動運転
リレー61F-GP
形状平刃
種類プラグ
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
材質ポリエステル(PET)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
グレード標準
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
キッズベッドのレッグ(脚)パーツ。4個1セット。カラーは本オプションパーツ限定7色ご用意しております。
材質ヨーロッパビーチ材
寸法(mm)Φ40×50
使い勝手抜群の小型軽量タイプです。保管や収納に便利なカラビナ付きです。軽量で丈夫な樹脂製ハンドルです。
用途庭木の剪定、整枝作業用。
仕様カラビナ付
材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:樹脂
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステリトップEは、中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
穴径(μm)0.22
材質(フィルター)PES(ポリエチレンスルホン)
中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
穴径(μm)0.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ