カテゴリ

  • 自動車純正部品(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 梱包用品(18)
  • オフィス家具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「FR5」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズビーエム機器
107,990税込118,789
1個(500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-29
スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズビーエム機器
429,800税込472,780
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-30
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms RIDEA5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5armsRIDEA
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~10S。
材質アルミニウム(AL7075)
5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring GuardsRIDEA
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)ブラック
5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards) RIDEA5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards)RIDEA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
フォールディングバイク用”DUO-OVAL”チェーンリング。 パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状。 フォールディングバイク用ながらプロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(231件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(5個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ取付方式シリコン吸着特性反射防止
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(Z~)NGK(日本特殊陶業)(131件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
防水フィルム ロールタイプ ニチバン防水フィルム ロールタイプニチバン(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチサイズ7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
DVD・CD不織布ケース(リング穴付き) サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付き)サンワサプライ(1件のレビュー)
699税込769
1パック(50枚)
当日出荷
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。 両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)収容数DVD・CD2枚
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(5個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
消火器具標識(タテ) 日本緑十字社消火器具標識(タテ)日本緑十字社(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
フリーサイズリベット SK11フリーサイズリベットSK11(5件のレビュー)
249税込274
1パック(20本)ほか
当日出荷
1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15ホワイト容量(L)46電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)44.5定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)
カップディスペンサーE 5/7オンス用 ファーストレイトカップディスペンサーE 5/7オンス用ファーストレイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用ホワイトセット内容本体、背板(マグネット付)仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーホルダー ハード1 ファーストレイトペーパーホルダー ハード1ファーストレイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)234×134×84繰り返し・詰め替え対応
ブレードヒューズ M&HブレードヒューズM&H(4件のレビュー)
219税込241特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバーParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
消火器具標識(ヨコ) 日本緑十字社消火器具標識(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
...