新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
保護等級IP 23
冷却方式ファン換気
バッテリー52.8V・396W
充電電圧(V)52.8
充電電流(A)(通常充電時)10A、(急速充電時)18A
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140
溶接方法手棒溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで、TIG溶接なら溶接電流100Aで14分溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
付属品TIG溶接キット
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
バッテリー52.8V・396W
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150
溶接方法手棒溶接・TIG溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
¥669,800
税込¥736,780
翌々日出荷
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
小型TIG電源(手棒溶接も可)
重量10Kg未満にも関わらず高品質の溶接ができます。
1次入力電圧の変化に対しても安定した溶接ができます。
最大出力で4分間連続して作業できます。
寸法(mm)160×430
電流(A)170/40%(140/100%)
入力電圧(V)230(50-60Hz)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1セット
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
付属品キャリングケース
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
バッテリー52.8V・396W
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140
溶接方法手棒溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など
付属品TIG溶接キット、キャリングケース
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310
バッテリー52.8V・396W
充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合
電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150
溶接方法手棒溶接・TIG溶接
溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)50.2
外径(Φmm)18.9
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。
12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様12V車/24V車対応
付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20
定格使用率(%)20
付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)9(電源コード含まず)
電源電圧(V)単相200/220
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)DC65
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
SK 42 extrusion heatsink
From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape
Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications
The SK42 Heatsink is available in the following lengths:
Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long
Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long
Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long
Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612
アズワン品番68-4149-71
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード