実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。防塵シャッター、温度センサー、独自の折り曲げフレームを採用したハタヤを代表するコードリールです。DIY、工場、建築現場などどんなシーンにも最適
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
再生紙を利用した環境に配慮されたペーパータオルです。縦方向への引っ張り強度が高いので、ホルダー適正があります。
用途化粧室に。手洗い後の手拭きに。
トラスコ品番422-4082
材質再生紙
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×170
1袋(200枚)
¥179
税込¥197
翌日出荷
再生紙を利用した環境に配慮されたペーパータオルです。縦方向への引っ張り強度が高いので、ホルダー適正があります。
用途化粧室に。手洗い後の手拭きに。
トラスコ品番422-4083
材質再生紙
色ホワイト
入数(枚)200
シートサイズ(mm)230×210
1袋
¥229
税込¥252
翌日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色クリア
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種GM-150
寸法(Φmm×Lmm)11.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
こんなお得な商品も!

マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
等方性マグネット。
寸法(mm)200×300×0.8
材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
タイプホワイトボード
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
使用場所屋内
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種MSI GS30 2M-200JP
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格A5.9 ER308
JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10
適合建機、バス用
タイプ板バネ無し
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプスタンダード
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
玉厚(mm)11
全長(mm)-
ステッカー式で車両に貼り付けて使用できます
取付方式シール/ステッカー
材質PE蛍光ステッカー
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。
カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。
ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。
鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)1.1
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)1.7
目の粗さ極細目
高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
用途夜間作業や暗い場所での作業に
サイズフリー
質量(g)35
テープ幅(mm)30
CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載
吸引式で素早い検知反応を実現
仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mm
アズワン品番67-4763-52
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
ツヤあり
寸法(mm)100×300×0.8
材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
タイプホワイトボード
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横穴タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横穴タイプ
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2
材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装
質量(kg)2.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(Φ×高さH)(mm)270×335
周波数特性100Hz~8kHz
入力端子プッシュ式端子台
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー12cm防滴コーン型
適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4相当
インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート
厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)
対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ
耐候性5年相当
総厚(mm)0.198
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。
書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。
最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。
さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。
そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。
書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。
パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。
災害時に清潔を保つアイテムを集めた女性用のセットです。
セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚、ナプキン昼用(10枚入)×1袋、ミニポーチ(巾着袋)×1枚
質量(g)約560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313
対象女性用
アズワン品番65-1682-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
pH電極用ガラス電極チップです。
仕様一般用 適用機種:GSS-314P
アズワン品番65-2795-38
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ