カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(482)
  • オフィス家具(98)
  • バイク純正部品(88)
  • 農業機械(42)
  • 自動車純正部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 照明(11)
  • バイク部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GZ00003」の検索結果

800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(209件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
充電式集じん機 乾湿両用タイプ マキタ充電式集じん機 乾湿両用タイプマキタ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。
関連資料(3.91MB)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ガンツ GZ-BA30 GENTOSガンツ GZ-BA30GENTOS(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプタートラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂質量(g)約405(電池含む)奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×220×37.6保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池 3.2V 2800mAh内蔵防塵防水性能IP65電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・フック・クリップ充電時間(時間)約3電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)充放電回数(回)500点灯時間(時間)8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)110落下耐久(m)1
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOSガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】GENTOS
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
関連キーワード
...