カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(228)
  • オフィス家具(18)
  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Intel SSD」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS(エイスース)ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)ASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core Ultra 5 125H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):8
内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD Ace A55シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63保証期間3年
内蔵SSD TRANSCEND(トランセンド)内蔵SSDTRANSCEND(トランセンド)
16,980税込18,678
1枚
13日以内出荷から14日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND(トランセンド)Transcend SSD 内蔵TRANSCEND(トランセンド)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ2.5インチSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)ASUS(エイスース)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
Intel Ultra 5 プロセッサーミニPC。コンパクト。
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書質量(g)600使用CPUIntel Core Ultra 5 225H電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)ASUS(エイスース)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)500使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 37容量(GB)メイン(標準):8USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Core i 3 processor 100U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Core i 3 processor 100U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)ASUS(エイスース)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)600使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS(エイスース)ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)ASUS(エイスース)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core U7-155H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):16
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
399,800税込439,780
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー)Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+Synology(シノロジー)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
仕様●CPUアーキテクチャ:64ビット●CPUコア:4●CPUスレッド:4●CPUモデル:Intel Celeron J4125●CPU周波数:2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz●CPU数量:1●ハードウェア暗号化エンジン:記載なし●ホットスワップ可能なドライブ:記載なし●英熱量:(アクセス)57.90 BTU/hr、(HDDハイバネーション)20.73 BTU/hr●Synology は、コンポーネントのライフサイクルや供給状況に応じて、プリインストールされたメモリー モジュールの仕様を改訂する場合があります。すべての改訂されたコンポーネントは、同等の互換性、安定性、およびパフォーマンスを確保するために、同じ厳格な検証を受けています。●(メモリ互換性):最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証およびテクニカル サポートを提供いたしませんセット内容本体 1 台 / アクセサリ パック 1 個 / AC 電源アダプター 1 個 / AC 電源コード 1 本 / RJ-45 LAN ケーブル 2 本幅(mm)108質量(kg)1.3高さ(mm)165備考(外部ポート)このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。(延長保証)EW201/EW202は、アジア、アフリカ、オセアニアだけでご利用いただけます。サポートされる国/地域に関する詳細は、延長保証のウェブサイトをご確認ください。,ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75℃、湿度:58.2-61.8%ポート数USB 3.2 Gen 1ポート:2消費電力(W)(アクセス)16.98、(HDDハイバネーション)6.08深さ(mm)232.2対応フロントLEDインジケータ輝度調整 / 電源復旧 / 電源オン・オフ予約 / Wake on LAN・WAN電源電圧(V)AC入力:100 to 240 ACインターフェースUSB 3.2 Gen 1メモリーシステムメモリ:2GB DDR4 non-ECCメモリー容量最大6GB (2GB+4GB)電源周波数(Hz)50/60、単相保管温湿度範囲温度:-20℃~60℃ (-5°F から 140°F)、湿度:5% ~95%RH保証期間3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能(購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)ノイズレベル19.6 dB(A)ドライブサイズ3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA SSDファンシステムファン:92mm×92mm×1 pcs、ファン速度モード:最高速度モード / 冷却モード / 低ノイズモード各種認証FCC / CE / BSMI / VCCI / RCM / UKCA / EAC / CCC / KC / BISポートLANポート:【RJ-45 1GbE 】1、【RJ-45 2.5GbE】1容量(TB)108動作湿度(%RH)8~80スロット数(個)メモリスロット:1ストレージSynology は互換性のあるドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、およびパフォーマンスを保証します。ハードドライブを購入する前に、必ず互換性リストをご確認ください。ドライブベイ2ベイ数2RAID機能RAID 0、RAID 1ワット数電源ユニット / アダプタ:60
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comUSB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケースStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式ロジテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウカウンターシンク ハンディ タイプモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5
QNAP Intel  CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS QNAPQNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNASQNAP
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷
Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。
仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/第10世代 i3-10105T/16GB/SSD256GB+SSD512GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/第10世代 i3-10105T/16GB/SSD256GB+SSD512GB/Windows11Pro)Dell
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途外装:キズ・塗装ハゲ・シール跡あり。_x000D_。前面・背面:キズあり。外観・動作ともに良好な商品です。_x000D_。_x000D_。通電・起動・基本動作確認済み。仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選付属品ACアダプターメモリー容量16GB使用CPU10105T,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスHDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×2 USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ2:512,ストレージ1:256ストレージストレージ2:SSD,ストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載 ロジテックminiBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載ロジテック
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GBインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)質量(kg)約1.8保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスクその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありランプ電源ランプメモリー8GB
QNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NAS QNAPQNAP デュアル Intel Xeon Silver 4300 シリーズプロセッサ搭載 ラックマウント型NASQNAP
3,698,000税込4,067,800
1台
17日以内出荷
デュアルIntel(R) Xeon(R) Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
仕様●M.2 SSDスロット:2スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×4またはSATA 6Gb/sスロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3×2またはSATA 6Gb/sNVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)メモリー1 TB (32×32 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU2 x Intel Xeon 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5インチベイ:2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24)2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4×4 ソリッドステートハードドライブスロットメモリー:32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24 (16×2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8×2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps)本体にはSSDは付属していません。
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bayロジテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個【筐体】ブラック質量(g)1700外形寸法(mm)126×215×166消費電力(W)60コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1入力電圧(V)DC+12適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】○向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付ロジテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-Cロジテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテックHDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能ロジテック(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS QNAPQNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NASQNAP
369,800税込406,780
1台
17日以内出荷
大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。
仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)富士通
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。_x000D_。_x000D_。内蔵スピーカー非搭載モデルです。_x000D_。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選付属品電源ケーブルメモリー容量8GB使用CPU9100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-Cロジテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
内蔵SSD WD Blue(M.2) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
WD Blue® SA510 M.2 SATA SSDで創造力を高めて作業の限界を押し広げましょう。 高速転送でスムーズなワークフローを実現し、大量のメディアファイルを余裕をもって保存できます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280質量(g)6.4温度範囲(℃)-55~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38商品番号WDS200T3B0BインターフェースSATA 6Gb/s保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性Windows 11, Windows 10耐久性(TBW)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco容量(TB)2動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)シーケンシャル:560書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
【中古パソコン】HP PRODESK 400 G6 (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRODESK 400 G6 (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!_x000D_。_x000D_。サイズ:SFF(スモールフォームファクター)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_。正常に動作します。仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選付属品電源ケーブルメモリー容量8GB使用CPU9500,Core i5OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort・D-sub15×2、USB 2.0×4 USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
【中古パソコン】DYNABOOK G83/FP (13.3インチ/第10世代 i7-10510U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook【中古パソコン】DYNABOOK G83/FP (13.3インチ/第10世代 i7-10510U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dynabook
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、摩耗、削れ、凹みがあり、底面のゴム足が一部欠品・破損しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕、輝度ムラ、キズ、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB型番【CPU】10510Uディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i7OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載