こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90°
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
精度h7
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
材質超硬
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)20
材質ハイス
仕様先端角の許容差は90°±1°となります。
表面処理ノンコーティング
関連資料技術情報はこちら(75MB)
高速軸受に適する。
高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性高速性、低温性、低トルク性
タイプ高速回転用
使用温度範囲(℃)-60~130
増ちょう剤リチウム石けん
基油エステル油
危険物の類別非危険物
刃先径(Φmm)0.05
有効長(mm)0.075
コーティングダイヤモンドコーティング
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎
材質高級粉末ハイス(XPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク精度h7
ねじれ角(°)20
先端角許容差(°)90±1
関連資料技術情報はこちら(75MB)
高速軸受に適する。
高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性高速性、低温性、低トルク性
タイプ高速回転用
使用温度範囲(℃)-60~130
増ちょう剤リチウム石けん
基油エステル油
危険物の類別非危険物
材質AH725
寸法S(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)15.875
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
シャンク径公差h7
先端角許容差(°)±1
EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
材質超硬
表面処理EgiAsコーティング
関連資料技術情報はこちら(75MB)
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)
表面処理Vコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)20
適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状ストレートシャンク
先端角α(°)90
先端角公差(°)90±1
関連資料技術情報はこちら(75MB)
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)12
先端角α(°)90
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(-) ドライバなし
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(-) なし
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)250
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
モータオプション(-) なし
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
ストローク(mm)150
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
モータオプション(B) ロック付
1個
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
モータオプション(B) ロック付
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
モータオプション(-) なし
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)50
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(-) なし
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
ストローク(mm)50
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
モータオプション(B) ロック付
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
ストローク(mm)100
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
モータオプション(B) ロック付
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
ストローク(mm)250
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
¥259,800
税込¥285,780
10日以内出荷
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ