曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2C) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38270024LEYG25LDS2C-50B50-
¥116,440
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270033LEYG25LDS2C-100B100-
¥118,970
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270042LEYG25LDS2C-150-S5A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)
¥188,490
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270058LEYG25LDS2C-200-S5A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)
¥188,490
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270067LEYG25LDS2C-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥208,510
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270076LEYG25LDS2C-50B-R2A250(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥216,870
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする