28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。 ※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用 付属品両面テープ 、タイラップ 質量(g)25(配線含む) タイプスクエアタイプ 明るさ(W)15 寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W 寸法(mm)Φ43×22 アンバー 取付ピッチ30mm(ねじセンター間) ねじサイズM3(20mm) 適合メーカーDUT
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷


23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116 適合車種カウリング 汎用 ライト寸法(mm)35
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様2ピン 寸法(mm)35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W)150 端子10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用 光源白熱球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50 材質/仕上ABS/クロームメッキ ねじピッチ(mm)155 消費電流(mA)DC24V/約65mA 固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V)12 仕様2ピン タイプ無音タイプ 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く) 動作範囲0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア 寸法(mm)50×28×42 取付ネジ径Φ10mm バルブ12V1W
1セット(2個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24 仕様24V・12W、バルブ2個付 ねじピッチ(mm)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー! クリアとスモークのレンズ色を用意しました。 M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。
適合YZF-R252コ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-3033。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12
レンズ色スモーク
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-3032。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12
レンズ色クリア
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1セット(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場! 実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種Ninja 250R
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エアロLEDウインカー オーバルタイプ(2個入り)LED基盤付 アンバーレンズ シングルタイプ 2個入り ※高輝度3ΦLED20個使用。 ※シンプルな丸型。ネイキッドからカウル付きまで幅広く対応。 ※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。 レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。 取り付けは貼るだけの簡単装着。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントカウルやフェンダーレスキット装着車輛でカウルやナンバーでウインカーが隠れてしまう場合に活躍するウインカーエクステンションが登場!ステー部が短いLEDウインカーなどの装着時に35mm張り出すことが出来ます。ネジ部がM8×P1.25×25mmとなっており、M8×25mmまでのシャフトタイプウインカーが取付可能。 2個セット
材質アルミ製ブラックアルマイト 寸法(mm)35 サイズM8用
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
適合Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- セット内容TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷