カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(192)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(15)
- パソコン/周辺機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 家電(3)
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(192)
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- NOJIMA ENGINEERING(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- KITO(キトー)(4)
- 小倉屋(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- YSK(山脇産業)(4)
- ウェルコムデザイン(4)
- Azur(4)
- PROST's(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三菱ふそう(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- 小池酸素工業(2)
- スズキ(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- ブランドをもっと見る
「LKR」の検索結果

リング照明 LKRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572~税込¥140,329~1個7日以内出荷角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小型リレーボードキット(5V用)
エレキット(1件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約35電源電圧(V)DC4-5入力感度約2V(min)容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC再生紙使用マーク適合
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ
KTC(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。全長(mm)43幅(mm)20質量(g)60
超高密ウェーブ 固定ポケット付バッグ
KH(基陽)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。材質ストロングアリン2520デニールナイロン色ブラック/緋色機能防水加工、超高密適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
プーリー溝ゲージ Vベルト用
Optibelt¥7,298税込¥8,0281式当日出荷各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)![サクリ HD-10NLK MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148834-240827-04.jpg)
サクリ HD-10NLK
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1%適合使用針/No.10-1M質量(g)85(針150本装着時)綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)26針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80グリーン購入法適合付属品針150本繰り返し・詰め替え対応
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き幅(mm)443質量(kg)15.5色ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット
タジマツール(TJMデザイン)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
1411ローキックローラーバー
サムライレジェンド(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
システムAVワゴン(組立式)
カナレ電気¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷現場状況に合わせ、組立済と組立式が選択可能です。正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。運用終了や移動時には、折りたためます。上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。アワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。色ブラックキャスター径(Φmm)60
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
インスタパッククイックRT
シールドエアージャパン¥56,980~税込¥62,678~1箱(72個)ほか5日以内出荷誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包にRoHS指令(10物質対応)対応
プレゼンテーションエリアイメージャ黒 RS232
ウェルコムデザイン¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷お手軽に導入できる低コスト2次元コードリーダ、漢字など日本語がエンコードされたQRコードにも対応。
流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン
小池酸素工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)














![強力瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39263858-190226-02.jpg)



![サクリ HD-10NLK MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148834-240827-04.jpg)