カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(192)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LKR」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング照明 LKRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LKRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    127,572税込140,329
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
    用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 小型リレーボードキット(5V用) エレキット

    小型リレーボードキット(5V用)

    エレキット(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約35電源電圧(V)DC4-5入力感度約2V(min)容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC再生紙使用マーク適合
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ KTC

    デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
    全長(mm)43幅(mm)20質量(g)60
  • 強力瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力瞬間接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番416-6043透明質量(g)19容量(g)4主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.64mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 超高密ウェーブ 固定ポケット付バッグ KH(基陽)

    超高密ウェーブ 固定ポケット付バッグ

    KH(基陽)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
    材質ストロングアリン2520デニールナイロンブラック/緋色機能防水加工、超高密適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
  • スパークプラグ(I~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(I~)

    NGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • サクリ HD-10NLK MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サクリ HD-10NLK

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
    仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1%適合使用針/No.10-1M質量(g)85(針150本装着時)綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)26針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80グリーン購入法適合付属品針150本繰り返し・詰め替え対応
  • 小型冷蔵庫 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫

    三ツ星貿易
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き
    幅(mm)443質量(kg)15.5ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
  • 小型冷蔵庫 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫

    三ツ星貿易
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)
    幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド

    1411ローキックローラーバー

    サムライレジェンド(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
    用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    ひさし有りヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • サイレンサーレスキット Sチタン タイプR NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット Sチタン タイプR

    NOJIMA ENGINEERING
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • サイレンサーレスキット Sチタン タイプR NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット Sチタン タイプR

    NOJIMA ENGINEERING
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • プレゼンテーションエリアイメージャ黒 RS232 ウェルコムデザイン

    プレゼンテーションエリアイメージャ黒 RS232

    ウェルコムデザイン
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    お手軽に導入できる低コスト2次元コードリーダ、漢字など日本語がエンコードされたQRコードにも対応。
  • サイレンサーレスキット PROチタン タイプR NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット PROチタン タイプR

    NOJIMA ENGINEERING
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 切りポケ半袖ポロ(ペン差し) 小倉屋

    切りポケ半袖ポロ(ペン差し)

    小倉屋
    3,390税込3,729
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
  • M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン

    小池酸素工業
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • スナップ釦ストレッチ長袖ポロ 小倉屋

    スナップ釦ストレッチ長袖ポロ

    小倉屋
    3,790税込4,169
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材鹿の子 ポリエステル100%
  • サイレンサーレスキット タイプR ヒートSP NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット タイプR ヒートSP

    NOJIMA ENGINEERING
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • サイレンサーレスキット タイプR ヒートSP NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット タイプR ヒートSP

    NOJIMA ENGINEERING
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • 切りポケ長袖ポロ(ペン差し) 小倉屋

    切りポケ長袖ポロ(ペン差し)

    小倉屋
    3,590税込3,949
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス

    小池酸素工業
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • サイレンサーレスキット PROチタン タイプR NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーレスキット PROチタン タイプR

    NOJIMA ENGINEERING
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • DL150形Φ100中角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ100中角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ中角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)25光束(Lm)1430トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • Salty Style MicroShoreJigging (ソルティスタイル マイクロショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style MicroShoreJigging (ソルティスタイル マイクロショアジギング)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    業界初マイクロジグ専用ロッド!1gのマイクロジグもキャスト可能なウルトラライトアクションのショアジギングモデル。メタルジグはもちろん、ジグヘッド単体も使用可能で、小型回遊魚からアジ、メバルといった身近なターゲットも気軽に狙えます。もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。SMJS-862UL-KR SMJS-962UL-KR。お手軽、マイクロショアジギングモデル!。堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。1gといった超軽量マイクロジグが扱え、1gの軽いジグヘッド単体も使えるのが特徴です。ウルトラライトアクションだからミノーやトップウォーターも使い易い!。足場の高いところ、手前がテトラ帯などロッドの長さが必要なところでも大活躍。遠投能力に優れたモデルです。特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2先径(mm)1.1
  • DL250形Φ75広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角30K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角30K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ