20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 接着剤204
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1 主成分嫌気性樹脂 液シール時間遅い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嫌気性ねじゆるみ止め接着剤テープタイプ。 巻き付け簡単で、無駄も汚れもなし。
使用温度範囲(℃)-54~150 テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)6.6 主成分アクリル樹脂 可使時間(分)30 完全硬化時間24時間 危険等級その他のもの 強度中強度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP])100~150 剪断強度(N/mm2)≧15 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])100000チキソ 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
エコ商品
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 適合規格NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm)20 固着時間(分)10 養生時間固着10分/最終強度24時間 仕様中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/- 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤592
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
タイプ遅硬化耐熱型 使用温度範囲(℃)-55~200 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6 粘度(mPa・s)ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)